| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-359441 Herst.-Nr.: 135016 EAN/GTIN: 4021103350164 |
| |
|
| | |
| Cimco Hydraulikschraube kpl. 19/11,1 13 5016 Zu bearbeitender Werkstoff Stahlblech ST 37, Geeignet für Rundlocher, Betätigungsart hydraulisch, Gewindemaß am Stempel 19mm, Gewindemaß Betätigungsseite 11mm, Einzelteile für hydraulische Betätigung Schraubenausführungen für Edelstahl und Stahlblech ST 37 - Hydraulikschraube Komplett 19,0 mm x 11,1 mm Weitere Informationen: | | Zu bearbeitender Werkstoff: | Stahlblech ST 37 | Geeignet für: | Rundlocher | Betätigungsart: | hydraulisch | Gewindemaß am Stempel: | 19 mm | Gewindemaß Betätigungsseite: | 11 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 26,13* | € 33,75* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 26,66* | € 34,38* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 28,56* | € 36,54* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 28,92* | € 37,23* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 29,36* | € 37,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|