Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann Vertr T-Stück asymmetrisch 70x130mm, St, rw GS-AT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-347569
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6277460
EAN/GTIN:
     4012195661665
Suchbegriffe:
Abzweigstück
Brüstungskanal-T-Stück
GEK-S
Geräteeinbaukanal-T-Stück
OBO Bettermann Vertr T-Stück asymmetrisch 70x130mm, St, rw GS-AT70130RW Breite 130mm, Tiefe 70mm, Breite der Abzweigung 125mm, Anzahl der Oberteile 1, Oberteilbreite 1 76,5mm, Oberteilbreite 2 0mm, Oberteilbreite 3 0mm, Ausführung Unterteil, Werkstoff Stahl, Werkstoffgüte sonstige, Halogenfrei, Oberfläche bandverzinkt und beschichtet, Farbe reinweiß, RAL-Nummer 9010, Schutzfolie, Montagelochung im Boden, Montageart der Oberteile innenliegend, T-Stück zur Richtungsänderung der Geräteeinbaukanäle Rapid 80 GS mit Systemöffnung 80 mm.
Weitere Informationen:
Breite:
130 mm
Tiefe:
70 mm
Breite der Abzweigung:
125 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteilbreite 1:
76.5 mm
Oberteilbreite 2:
0 mm
Oberteilbreite 3:
0 mm
Symmetrisch:
Nein
Ausführung:
Unterteil
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
reinweiß
RAL-Nummer:
9010
Schutzfolie:
Ja
Mit Kanalverbinder:
Nein
Montagelochung im Boden:
Ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Mit Kabelhalteklammer:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kreuzstück, T-Stück
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
9
€ 4,95*
ab € 53,02*
€ 61,17*
1
€ 5,95*
ab € 48,26*
€ 61,54*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 48,76*
€ 62,17*
1
€ 5,46*
ab € 50,69*
€ 64,40*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 55,75*
€ 70,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,33*
€ 83,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,08*
€ 81,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,35*
€ 76,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,28*
€ 75,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,31*
€ 72,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,75*
€ 66,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.