| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-342501 Herst.-Nr.: 4930215 EAN/GTIN: 4003468493090 |
| |
|
| | |
| Theben Schaltaktor 100-240V AC RME 4 I KNX Bussystem KNX, Montageart REG, Breite in Teilungseinheiten 4, Vor Ort-/Handbedienung, Mit LED-Anzeige, Geeignet für C-Last, Max. Anzahl der Schaltausgänge 4, Bemessungsbetriebsspannung 110 ... 230V, Verschiedene Phasen anschließbar, Busankopplung inklusive, Busmodul abnehmbar, Modulare Erweiterungsmöglichkeit, Schutzart (IP) IP20, Max. Schaltstrom 16A, KNX Schaltaktor 4-fach Erweiterungsmodul, C-Last mit Relaisausgänge für 4 Schaltkanäle, Erweiterbar mit RME 4 I bis zu 12 Kanäle, Reiheneinbaugehäuse, Breite 4 TE, LED Schaltzustandsanzeige je Kanal, Handschalter mit Statusanzeige (auch ohne Busspannung), Funktionen: schalten, verzögert schalten, Impulsfunktion, Verknüpfungen, Kontaktart (Öffner/Schließer) und Teilnahme an Zentralbefehlen wie Dauer-Ein, Dauer-Aus, Zentral-Schalten und Szene speichern/abrufen, Schaltfunktionen: Ein/Aus, Impuls, Ein/Aus-Verzögerung, Treppenlicht mit Vorwarnen nach DIN 18015-2, logische Verknüpfungen: Sperren, UND, Freigeben, ODER, Merkmale: Verhalten bei Busausfall sowie bei Bus-oder Netzwiederkehr einstellbar, Rückmelde-Objekt für jeden Kanal, Zentral-Objekte mit und ohne Priorität, Szenen abrufen und speichern (Objekt), jeder Kanal erhält ein eigenes Szenenobjekt Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | Ja | Bussystem KNX-Funk: | Nein | Bussystem Funkbus: | Nein | Bussystem LON: | Nein | Bussystem Powernet: | Nein | Montageart: | REG | Breite in Teilungseinheiten: | 4 | Vor Ort-/Handbedienung: | Ja | Mit LED-Anzeige: | Ja | C-Last: | Ja | Max. Anzahl der Schaltausgänge: | 4 | Bemessungsbetriebsspannung: | 110 V | 230 V | Verschiedene Phasen anschließbar: | Ja | Busankopplung inklusive: | Ja | Modulare Erweiterungsmöglichkeit: | Ja | Schutzart (IP): | IP20 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schaltaktor, theben schaltaktor, Aktor, EIB-Aktor, EIB-Ausgabemodul, Erweiterungsmodul, Impuls-Aktor, KNX-Aktor, KNX-Ausgabemdul, Treppenlicht-Aktor |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 145,72* | € 176,92* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 147,06* | € 178,90* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 171,92* | € 205,55* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 171,01* | € 205,56* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 172,62* | € 207,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|