Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amica UB-Mikrowelle si MW 13152 Si


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-337586
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     MW13152Si
EAN/GTIN:
     4040729131520
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd
Amica UB-Mikrowelle si MW 13152 Si Art des Mikrowellengerätes Mikrowelle-solo, Garraumfassungsvermögen 17l, Max.

Mikrowellenleistung 700W, Gehäusegrundfarbe Silber, Grundfarbe der Front Silber, Höhe 262mm, Breite 452mm, Tiefe 335mm, Steuerung elektromechanisch, Anzahl der Leistungsstufen 6, Drehteller ja, Durchmesser des Drehtellers 245mm, Manueller Timer 30 Min., akustisches Endsignal, Auftaufunktion, Türöffnung Push-Button, inkl.

(Montage-Set für den Unterbau)

Weitere Informationen:
Art des Mikrowellengerätes:
Mikrowelle-solo
Garraumfassungsvermögen:
17 l
Max. Mikrowellenleistung:
700 W
Gehäusegrundfarbe:
Silber
Grundfarbe der Front:
Silber
Höhe:
262 mm
Breite:
452 mm
Tiefe:
335 mm
Betriebsart Grill:
Nein
Betriebsart Heißluft:
Nein
Betriebsart Ober- und Unterhitze:
Nein
Steuerung:
elektromechanisch
Anzahl der Leistungsstufen:
6
Drehteller:
ja
Durchmesser des Drehtellers:
245 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 66,47*
€ 82,20*
Lager 5382
7
€ 5,80*
ab € 66,54*
€ 82,27*
2 Tage
11
€ 5,90*
ab € 66,64*
€ 82,39*
€ 5,95*
ab € 66,86*
€ 82,67*
Frei Haus
ab € 67,80*
€ 83,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,27*
€ 97,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,97*
€ 96,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,22*
€ 94,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,72*
€ 91,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,54*
€ 79,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.