Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotherm Natursteinheizung Marmor1100W 100x61x3 V-VARIOS HE11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-332671
Hersteller:
     Eurotherm
Herst.-Nr.:
     02162
EAN/GTIN:
     4040968021620
Suchbegriffe:
Natursteinheizplatten
natursteinheizplatten
Eurotherm Natursteinheizung Marmor1100W 100x61x3 V-VARIOS HE11 Ausführung Marmor, Anschlussleistung 1,15 ...

1,15kW, Breite 1000mm, Höhe 610mm, Tiefe 30mm, Gewicht 49kg, Heizsystem Heizkabel, Montageart horizontal/vertikal, Schutzart (IP) IP55, Schutzklasse II, Überhitzungsschutz, Verdeckte Wandhalterung, Bemessungsstrom 2,85 A, 230 V, max.

Oberflächentemperatur ca.

90 °C, Netzanschluss 2x 1 mm², 1,5 m Anschlussleitung, horizontal/vertikal für Wandmontage, sowie Deckenmotnage

Weitere Informationen:
Ausführung:
Marmor
Anschlussleistung:
1.15 kW
Breite:
1000 mm
Höhe:
610 mm
Tiefe:
30 mm
Gewicht:
49 kg
Heizsystem:
Heizkabel
Montageart:
horizontal/vertikal
Schutzart (IP):
IP55
Schutzklasse:
II
Überhitzungsschutz:
Ja
Verdeckte Wandhalterung:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Heizung, Marmor, Marmorheizung, Natursteinheizung, Steinheizung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 895,69*
€ 1.047,29*
€ 65,00*
ab € 890,60*
€ 1.047,30*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.047,29*
€ 1.246,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.027,99*
€ 1.223,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 977,19*
€ 1.162,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 941,67*
€ 1.120,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 895,69*
€ 1.065,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.