| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-33255 Herst.-Nr.: HK 510/50 EAN/GTIN: 4013339124008 |
| |
|
| | |
| Niedax Hakenkopfschraube HK 510/50 Werkstoff Stahl, Oberfläche galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Gewindemaß metrisch 10, Länge 50mm, Kopfbreite 33mm, Geeignet für Montageschiene, Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Gewindemaß metrisch: | 10 | Länge: | 50 mm | Kopfbreite: | 33 mm | Geeignet für Montageschiene: | Ja | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stahlscheibe, hakenkopfschraube m10x50, hakenkopfschrauben niedax, hakenkopfschraube, Gewindeschraube, Hammerkopfschraube, Maschinenschraube, Metallschraube, Profilschraube, Schienenschraube, Schlitzschraube, Schraube, Stehbolzen |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,4589* | € 2,1589* | | | | | 24 Tage | | | 50 | | € 7,90* | ab € 3,64426* | € 4,37426* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 3,38* | € 4,90* | | | | Lager 5382 | | | | 1 | | € 5,80* | ab € 3,97* | € 5,51* | | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 3,85* | € 5,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|