Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metz Connect Analogwertgeber KMAi-F8 110731


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-329826
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     110731
EAN/GTIN:
     4250184123231
Suchbegriffe:
Industrierelais
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
industrierelais btr
Metz Connect Analogwertgeber KMAi-F8 110731 Anfangswert Messbereich Strom 0A, Endwert Messbereich Strom 0,02A, Ausführung des Analogausgangs 0-20 mA, Mit Schaltausgang, Der Analogwertgeber KMAi-F8 dient als Stellgrößengeber für manuelle Stellgrößenvorgabe, z.

B.

Mischklappen, Ventilstellungen, Temperaturwerte usw.

Das Modul kann durch drei Betriebsarten gesteuert werden, welche mittels integriertem dreistufigen Schalter (ON, OFF, AUTO) umschaltbar sind.

Über die externen Steuerkontaktklemmen B1 und B2 wird die Schalterstellung rückgemeldet.

Die Stellgröße kann mittels frontseitigen Potentiometers eingestellt werden.

Das Ausgangssignal 0 ...

20mA steht an der Klemme Y zur Verfügung.

Schalterstellung \"AUTO\" Die Stellgröße wird ohne Veränderung über die Klemme YR an den Stellgrößenausgang Y durchgeschaltet

Weitere Informationen:
Anfangswert Messbereich Strom:
0 A
Endwert Messbereich Strom:
0.02 A
Ausführung des Analogausgangs:
0-20 mA
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Konfigurationsfunktion integriert:
Nein
Mit Schaltausgang:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: industrierelais, Analog-Digital-Wandler, Analogtrenner, Analogwertgeber, Konverter, Messumformer, Messwertumformer, Normsignalumformer, Normsignalwandler, Strommessumformer, Strommessumsetzer
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 17,51*
€ 19,72*
7 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 19,19*
€ 21,52*
Lager 5382
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 19,13*
€ 21,53*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 17,37*
€ 23,82*
1
€ 5,46*
ab € 17,41*
€ 23,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 215,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
110727
ab € 0,209*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.