Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elcom UP-Türstation 9Tast.3-reih.,eds mt TVG-9/3 eds


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-329220
Hersteller:
     ELCOM
Herst.-Nr.:
     1109182
EAN/GTIN:
     4250111841450
Suchbegriffe:
Außenstation
ESTA
Klingeltableau
TVG-9/3
Elcom UP-Türstation 9Tast.3-reih.,eds mt TVG-9/3 eds Anzahl der Klingeltasten 9, Werkstoff der Klingeltasten rostfreier Stahl, Werkstoff rostfreier Stahl, Montageart Unterputz, Installationstechnik systemunabhängig, Farbe Silber, Videoerweiterung möglich, TVG-9/3 Türstation für Türlautsprecher 9/3 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA.

Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486.

Bestehend aus einer 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, Spezialschrauben, Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe.

Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich.

Weitere Informationen:
Anzahl der Klingeltasten:
9
Werkstoff der Klingeltasten:
rostfreier Stahl
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Montageart:
Unterputz
Installationstechnik:
systemunabhängig
Farbe:
Silber
Videoerweiterung möglich:
Ja
Mit Lautsprecher:
Nein
Mit Kamera:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 398,39*
€ 474,20*
Frei Haus
ab € 411,73*
€ 488,90*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 423,39*
€ 491,06*
Frei Haus
ab € 416,02*
€ 493,81*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 422,52*
€ 503,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,06*
€ 584,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,53*
€ 581,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,73*
€ 557,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,30*
€ 540,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,39*
€ 503,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.