Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-328019 Herst.-Nr.: 371007 EAN/GTIN: 4013364024663 |
| |
|
| | |
| Dehn+Söhne Anschlussklemme RG Fl 0,4-12 f.Rd 7-10 371 007 Art des Verbinders Konstruktionsklemme, Geeignet für Rundleiterdurchmesser 7 ... 10mm, Klemmbereich 0,4 ... 12mm, Werkstoff Rotguss, Oberfläche unbehandelt, Art der Befestigungsschrauben Flachrundschraube, Für den Anschluss an Stahlkonstruktionen und Stahlbleche Weitere Informationen: | | Art des Verbinders: | Konstruktionsklemme | Geeignet für Rundleiterdurchmesser: | 7 mm | 10 mm | Klemmbereich: | 0.4 mm | 12 mm | Werkstoff: | Rotguss | Oberfläche: | unbehandelt | Art der Befestigungsschrauben: | Flachrundschraube | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 12,60* | € 12,60* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 11,79* | € 16,79* | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,93* | € 16,97* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,28* | € 17,48* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 12,14* | € 17,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|