| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-327279 Herst.-Nr.: 1244-000965 EAN/GTIN: 5414506004090 |
| |
|
| | |
| Pentair Thermal Isolierungseinführung IEK-20-M Ausführung offen, Farbe weiß, Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät, Isolierungseinführung für Blechmantel, Bestehend aus Befestigungsblech, Verschraubung, Schlitzdichtung. Für Raychem FS-x-2X, HWAT-L, HWAT-M. Weitere Informationen: | | Ausführung: | offen | Farbe: | weiß | Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät: | Ja | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,98* | € 19,82* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 14,19* | € 19,94* | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,70* | € 20,82* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 15,65* | € 21,95* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 15,62* | € 22,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|