| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-325471 Herst.-Nr.: 05047 EAN/GTIN: 4010184050476 |
| |
|
| | |
| Helios Axial-Hochleistungsventila tor 1-PH, mit Gitter HQW 710/6 TK Netzfrequenz 50Hz, Bemessungsspannung 230V, Fördermitteltemperatur -30 ... 40°C, Fördervolumen 14200m³/h, Drehzahl 9251/min, Schutzart (IP) IP54, Ausführung Be- und Entlüftung, Nennweite 710mm, Weitere Informationen: | | Netzfrequenz: | 50 Hz | Bemessungsspannung: | 230 V | Fördermitteltemperatur: | -30 °C | 40 °C | Fördervolumen: | 14200 m³/h | Drehzahl: | 925 1/min | Schutzart (IP): | IP54 | Ausführung: | Be- und Entlüftung | Nennweite: | 710 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2.813,56* | € 3.045,65* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.829,15* | € 3.080,45* | | | | | 18 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 2.836,06* | € 3.090,34* | | | | | 14 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 2.943,44* | € 3.194,36* | | | | Lager 5382 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.299,87* | € 3.564,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|