| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-319991 Herst.-Nr.: 2CMA193259R1000 EAN/GTIN: 7392696932592 |
| |
|
| | |
| ABB Stotz S&J Anbausteckdose 432RU6 IEC-Stromstärke 32A, Polzahl 5, Spannung nach EN 60309-2 400 V (50+60 Hz) rot, Uhrzeit-Stellung 6h, Kennfarbe rot, Schutzart (IP) IP44, Anschlusstechnik Schraubklemme, Steckrichtung gerade, Werkstoff Kunststoff, Weitere Informationen: | | IEC-Stromstärke: | 32 A | Polzahl: | 5 | Spannung nach EN 60309-2: | 400 V (50+60 Hz) rot | Uhrzeit-Stellung: | 6 h | Kennfarbe: | rot | Schutzart (IP): | IP44 | Anschlusstechnik: | Schraubklemme | Steckrichtung: | gerade | Werkstoff: | Kunststoff | Militärausführung: | Nein | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leistungsstecker, cee anbaudose 32a 6h, leistungsstecker, cee anbaudose 32a, Anbaudose, Anbausteckdose, CEE-Anbaudose, CEE-Anbausteckdose, CEE-EB-Dose, CEE-EB-Steckdose, CEE-Einbaudose, CEE-Einbausteckdose, CEE-Flanschdose |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 26,83* | € 36,41* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 26,95* | € 36,53* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 27,31* | € 37,11* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 29,22* | € 39,48* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 43,32* | € 57,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|