| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-316792 Herst.-Nr.: 10998 EAN/GTIN: 4250157709981 |
|
|
| | |
| Kreiling Tech. Einschleussweiche KR EW 3 Anzahl der Ausgänge 1, Anzahl der Eingänge 2, Ausführung Einschleusweiche Sat/terrestrisch, Frequenz 5 ... 2250MHz, Die Frequenzweiche KR EW 3 verfügt über 2 Eingänge (1 x 5-860 MHz, 1 x 950-2250 MHz) die zu einem Ausgang (1 x 5-2250 MHz) zusammengeführt werden. Damit werden terrestrische Signale mit einem Satsignal zusammengeführt, um auf einem Kabel weiter geführt ... Weitere Informationen: | | Anzahl der Ausgänge: | 1 | Anzahl der Eingänge: | 2 | Ausführung: | Einschleusweiche Sat/terrestrisch | Frequenz: | 5 MHz | 2250 MHz | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 9,72* | € 14,11* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 9,72* | € 14,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|