Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraemer&Kraus Rippenrohrheizofen RRH 6000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-315894
Hersteller:
     Kraemer & Kraus
Herst.-Nr.:
     RRH 6000
EAN/GTIN:
     4030262000278
Suchbegriffe:
Rippenrohrheizung
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
Kraemer&Kraus Rippenrohrheizofen RRH 6000 Leistung 6000W, Rippen-Durchmesser 120mm, Spannung 400V, Schutzart (IP) IP67, Höhe 184mm, Breite 145mm, Länge 2700mm, Rippenrohrheizofen, Rippenrohr und Befestigungsfüße aus Edelstahl Wst.

Nr.

1.4512, Anschlußkasten aus glasfaserverstärktem Polyamid.

Weitere Informationen:
Leistung:
6000 W
Rippen-Durchmesser:
120 mm
Spannung:
400 V
Schutzart (IP):
IP67
Höhe:
184 mm
Breite:
145 mm
Länge:
2700 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: rippenrohrheizung 400v, rippenrohrheizung, rippenrohrheizung kraemer kraus, Heizofen, Heizung, Ofen, Rippenofen, Rippenrohrheizofen, Rohrheizofen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 676,11*
€ 797,43*
€ 53,00*
ab € 673,01*
€ 798,01*
Lager 5382
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 712,19*
€ 840,54*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 759,02*
€ 892,23*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 840,54*
€ 1.000,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 829,73*
€ 987,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 785,51*
€ 934,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 758,40*
€ 902,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 712,19*
€ 847,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kraemer & Kraus
SC23DCI
ab € 2.294,95*
Ähnlich
Kraemer & Kraus
RRH1500
ab € 161,69*
Ähnlich
Kraemer & Kraus
RRH2000
ab € 182,93*
Ähnlich
Kraemer & Kraus
RRH3000
ab € 291,25*
Ähnlich
Kraemer & Kraus
RRH4000
ab € 438,73*
Ähnlich
Kraemer & Kraus
RRH5000
ab € 547,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.