| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-301900 Herst.-Nr.: 95-050-51 EAN/GTIN: 4042673249382 |
| |
|
| | |
| Corning UniCam ST-Stecker G50 Keramik-Ferrule 95-050-51 Ausführung Stecker (Plug), Geeignet für Faserart Multimode, Steckverbindertyp ST, Werkstoff der Ferrule Keramik, Das Steckersystem UniCam kombiniert die technischen Vorteile von Pigtails mit den Vorzügen feldmontierbarer Stecker. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stecker (Plug) | Geeignet für Faserart: | Multimode | Steckverbindertyp: | ST | Werkstoff der Ferrule: | Keramik | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 8,03* | € 11,62* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 8,04* | € 11,64* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 9,13* | € 13,16* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 23,74* | € 32,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|