Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-29981 Herst.-Nr.: 9200550000 EAN/GTIN: 4032248410392 |
| |
|
| | |
| Weidmüller Quetschkabelschuh LIF 2,5F488 R Ausführung Hülse, Steckerabmessungen flach 4,8x0,8 mm, Nennquerschnitt 1,5 ... 2,5mm², Isolation teilisoliert, Farbe der Isolation blau, Werkstoff Kupfer, Weitere Informationen: | | Ausführung: | Hülse | Steckerabmessungen: | flach 4,8x0,8 mm | Nennquerschnitt: | 1.5 mm² | 2.5 mm² | Isolation: | teilisoliert | Farbe der Isolation: | blau | Werkstoff: | Kupfer | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5382 | | | | 100 | | pro Stück | € 5,80* | ab € 0,102* | € 0,144* | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,1036* | € 0,1466* | | | | | 19 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,1096* | € 0,1556* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,1099* | € 0,1559* | | | | | 19 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,1107* | € 0,1567* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 14,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|