Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-29956 Herst.-Nr.: 9200610000 EAN/GTIN: 4032248410453 |
| |
|
| | |
| Weidmüller Quetschkabelschuh LIF 1,5T638 R Ausführung Hülse, Steckerabmessungen flach 6,3x0,8 mm, Nennquerschnitt 0,5 ... 1,5mm², Isolation teilisoliert, Farbe der Isolation rot, Werkstoff Kupfer, Mit zweitem Abgang als Flachstecker Weitere Informationen: | | Ausführung: | Hülse | Steckerabmessungen: | flach 6,3x0,8 mm | Nennquerschnitt: | 0.5 mm² | 1.5 mm² | Isolation: | teilisoliert | Farbe der Isolation: | rot | Werkstoff: | Kupfer | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,1689* | € 0,2389* | | | | | | | | 100 | | € 5,46* | ab € 0,1691* | € 0,2391* | | | | Lager 5382 | | | | 100 | | € 5,80* | ab € 0,19* | € 0,26* | | | | | | | | | 100 | | € 5,95* | ab € 0,19004* | € 0,26004* | | | | | 16 Tage | | | 100 | | € 6,50* | ab € 0,1969* | € 0,2769* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 26,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|