| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-297620 Herst.-Nr.: SH-5 EAN/GTIN: 4013339757367 |
| |
|
| | |
| Niedax EKLIPS-BF.-Zubehör SH-5 Materialstärke 5mm, Werkstoff Stahl, Werkstoffgüte sonstige, Oberfläche feuerverzinkt, Weitere Informationen: | | Materialstärke: | 5 mm | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberfläche: | feuerverzinkt | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haken, Kettenhaken, Metallhaken, Stahlhaken |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 5,46* | ab € 0,6091* | € 0,7891* | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,6211* | € 0,8011* | | | | | 26 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,7724* | € 0,9924* | | | | | | | | 100 | | € 5,95* | ab € 0,77292* | € 0,99292* | | | | Lager 5382 | | | | 1 | | € 5,80* | ab € 0,62* | € 1,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|