Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-288303 Herst.-Nr.: 9200620000 EAN/GTIN: 4032248410460 |
| |
|
| | |
| Weidmüller Quetschkabelschuh LIF 2,5T638 R Ausführung Hülse, Steckerabmessungen flach 6,3x0,8 mm, Nennquerschnitt 1,5 ... 2,5mm², Isolation teilisoliert, Farbe der Isolation blau, Werkstoff Kupfer, Mit zweitem Abgang als Flachstecker Weitere Informationen: | | Ausführung: | Hülse | Steckerabmessungen: | flach 6,3x0,8 mm | Nennquerschnitt: | 1.5 mm² | 2.5 mm² | Isolation: | teilisoliert | Farbe der Isolation: | blau | Werkstoff: | Kupfer | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,1791* | € 0,2491* | | | | | 19 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,1794* | € 0,2494* | | | | Lager 5382 | | | | 100 | | pro Stück | € 5,80* | ab € 0,20* | € 0,28* | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,20197* | € 0,28197* | | | | | 15 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 6,50* | ab € 0,2093* | € 0,2893* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 28,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|