Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung Abdeckung lgr für 2 Kleinst.Dosen CD 562 LG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-288051
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     CD562LG
EAN/GTIN:
     4011377580602
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
BNC Abdeckung
BNCTNC Abdeckung
Jung Abdeckung lgr für 2 Kleinst.Dosen CD 562 LG Zusammenstellung sonstige, Verwendung Lautsprecheranschluss, Tragring, Beschriftungsfeld ohne Beschriftungsfeld, Montageart Aufputz, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Duroplast, Halogenfrei, Oberfläche sonstige, Ausführung der Oberfläche glänzend, Farbe grau, RAL-Nummer (ähnlich) 7035, Befestigungsart Befestigung mit Schraube, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Gerätebreite 67mm, Gerätehöhe 67mm, Farbvariante lichtgrau, Abdeckung, mit Tragring, Schraubbefestigung, für 2 Kleinsteckdosen (Lautsprecherbuchsen)
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
sonstige
Verwendung:
Lautsprecheranschluss
Tragring:
Ja
Mit Staubschutz:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
Nein
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Transparent:
Nein
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Zugentlastung:
Nein
Lüsterklemme:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 8,75*
€ 10,34*
1
€ 5,95*
ab € 8,03*
€ 11,55*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 8,29*
€ 11,83*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 8,47*
€ 12,19*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 9,12*
€ 13,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
562
ab € 5,56*
Ähnlich
Jung
CD562WW
ab € 5,88*
Ähnlich
Jung
CD562BR
ab € 8,10*
Ähnlich
Jung
CD562GB
ab € 10,06*
Ähnlich
Jung
CD562GR
ab € 8,11*
Ähnlich
Jung
CD562PT
ab € 10,07*
Ähnlich
Jung
CD562SW
ab € 8,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.