Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-285741 Herst.-Nr.: VHD16 EAN/GTIN: 4012078015387 |
| |
|
| | |
| Klauke Hülse 16 E-CU 16qmm VHD 16 Form des Leiters rund, Nennquerschnitt 16mm², Länge geeignet für Kabelschuhe und -verbinder DIN-Ausführung, Oberfläche galvanisch verzinnt, Für mehrdrähtige. verdichtete Leiter z. B. VDE 0295 Kl. 2. Ermöglicht die Nutzung der Klauke DIN Presskabelschuhe und Verbinder bei verdichteten Leitern. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. Weitere Informationen: | | Form des Leiters: | rund | Nennquerschnitt: | 16 mm² | Länge geeignet für: | Kabelschuhe und -verbinder DIN-Ausführung | Oberfläche: | galvanisch verzinnt | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,2164* | € 0,2964* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,2191* | € 0,2991* | | | | | 27 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,22059* | € 0,30059* | | | | Lager 5382 | | | | 100 | | pro Stück | € 5,80* | ab € 0,24* | € 0,33* | | | | | | 27 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,2406* | € 0,3306* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 33,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|