Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glen Dimp. Pufferspeicher 200LPSW 200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Speicherfass 200l H1300mm 3bar Außengewinde1 14 Zoll
Speicherfass 200l H1300mm 3bar Außengewinde1 14 Zoll
Artikel-Nr.:
     5382E-283115
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     339830
EAN/GTIN:
     4015627339835
Suchbegriffe:
Pufferspeicher
dimplex pufferspeicher 200 liter
pufferspeicher 200 liter
dimplex pufferspeicher
Pufferspeicher PSW 200 Wasserinhalt 200l, Max. Speichertemperatur 95°C, Max. elektrische Zusatzheizung 18kW, Max. Betriebsüberdruck 3bar, Anschluss Heizung 1 1/4 Zoll, Anschluss Wärmepumpe 1 1/4 Zoll, Anschlussmuffe Entlüftung 1/2 Zoll, Mit Wärmedämmung, Höhe 1300mm, Breite 600mm, Gewicht 60kg, Nenninhalt 200 l, PU-Dämmung für geringe Stillstandsverluste (einsetzbar für Heizen und Kühlen), einschl. 3 Muffen 1 1/2 ? für Tauchheizkörper (bis CTHK 634), Heizwasseranschlüsse 1 1/4 ?, 3 Stellfüße (einstellbar).
Weitere Informationen:
Wasserinhalt:
200 l
Max. Speichertemperatur:
95 °C
Max. elektrische Zusatzheizung:
18 kW
Max. Betriebsüberdruck:
3 bar
Anschluss Heizung:
1 1/4 Zoll
Anschluss Wärmepumpe:
1 1/4 Zoll
Anschlussmuffe Entlüftung:
1/2 Zoll
Mit Wärmedämmung:
Ja
Höhe:
1300 mm
Breite:
600 mm
Gewicht:
60 kg
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 53,00*
ab € 549,84*
€ 660,88*
47 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 630,30*
€ 753,06*
Lager 5382
1
Frei Haus
ab € 725,83*
€ 862,60*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 862,60*
€ 1.026,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 853,08*
€ 1.015,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 779,85*
€ 928,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 750,97*
€ 893,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 725,83*
€ 863,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.