Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller Ringkabelschuhe 4-6qmm M5 gelb LIR 6M5 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-282637
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9200240000
EAN/GTIN:
     4032248410064
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Weidmüller Ringkabelschuhe 4-6qmm M5 gelb LIR 6M5 V Anschlussgewindemaß metrisch 5, Flanschform Ringform, Isolation PA, Farbe der Isolation gelb, Nennquerschnitt 4 ...

6mm², Hülsenform kurz, Werkstoff Kupfer, Oberfläche verzinnt, Teilisolierte Kabelschuhe mit aufgeweiter Isolation

Weitere Informationen:
Anschlussgewindemaß metrisch:
5
Flanschform:
Ringform
Isolation:
PA
Farbe der Isolation:
gelb
Nennquerschnitt:
4 mm² | 6 mm²
Hülsenform:
kurz
Werkstoff:
Kupfer
Oberfläche:
verzinnt
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,2091*
€ 0,2891*
Lager 5382
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,21*
€ 0,29*
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2154*
€ 0,2954*
26 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,216*
€ 0,296*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,2428*
€ 0,3328*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 29,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
9006120000
ab € 135,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.