Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-278875 Herst.-Nr.: 04003211304 EAN/GTIN: 4008496356737 |
| |
|
| | |
| Varta Cons.Varta Batterie Alkali Indust.AAA Micro, R3 4003 Ind. Fol.4 Größenbezeichnung Micro, Anzahl der Zellen 1, Ausführung Alkali-Mangan, Nennspannung 1,5V, Kapazität 1200mAh, IEC-Bezeichnung LR 03, Sonstige Bezeichnung AAA/AM 4, Höhe inkl. Pole 44,5mm, Durchmesser 10,5mm, Gewicht 11g, Verpackung 4er Folie, Batterie für Dauer- oder Pulsbetrieb mit hohen Strömen. Alkaline-Zellen sind hermetischdicht und daher gegen Auslaufen geschützt. Weitere Informationen: | | Größenbezeichnung: | Micro | Ausführung: | Alkali-Mangan | Kapazität: | 1200 mAh | IEC-Bezeichnung: | LR 03 | Sonstige Bezeichnung: | AAA/AM 4 | Durchmesser: | 10.5 mm | Gewicht: | 11 g | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 4 | | € 6,78* | ab € 0,205* | € 0,305* | | | | | 1 Tag | | | 4 | | € 4,95* | ab € 0,215* | € 0,325* | | | | Lager 5382 | | | | 4 | | € 5,80* | ab € 0,25* | € 0,38* | | | | | | 1 Tag | | | 40 | | € 6,40* | ab € 0,26* | € 0,39* | | | | | 3 Tage | | | 4 | | € 5,90* | ab € 0,2775* | € 0,4275* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 1,52* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|