Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elso Überspannungsschutz-Modul universell 179010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-277098
Hersteller:
     Elso
Herst.-Nr.:
     179010
EAN/GTIN:
     4013984141313
Suchbegriffe:
Endgeräteschutz
Feinschutz
Geräteschutz
Geräteüberspannungsschutz
Elso Überspannungsschutz-Modul universell 179010 Montageart Modul, Nennspannung AC 250V, Höchste Dauerspannung AC 255V, Nennlaststrom 16A, Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N) 2,5kA, Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE) 2,5kA, Schutzpegel L-N 0,95kV, Schutzpegel L-PE/N-PE 1,05kV, Polzahl 2, Signalisierung am Gerät akustisch, Prüfklasse Typ 3, Schutzart (IP) sonstige, Überspannungsschutz-Modul Schutz einer Steckdose Abmessungen: ca.

31 x 32 x 14 mm Drahtlängen: ca.

85 mm Das Überspannungsschutz-Modul für Schutzkontaktsteckdosen dient dem netzseitigen Gerätefeinschutz.

Die abgestimmte Schutzschaltung des Gerätes weist den Vorteil auf, daß ein Parallelschutz ohne Nennstrombegrenzung besteht.

Die Schutzklasse ist D nach VDE 0675 Teil 6.

Das Modul 179000 ist an die ELSO-Steckdosen mit Steckklemme einrastbar.

B...

Weitere Informationen:
Montageart:
Modul
Nennspannung AC:
250 V
Höchste Dauerspannung AC:
255 V
Nennlaststrom:
16 A
Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):
2.5 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE):
2.5 kA
Schutzpegel L-N:
0.95 kV
Schutzpegel L-PE/N-PE:
1.05 kV
Polzahl:
2
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
akustisch
Prüfklasse Typ 3:
Ja
Mit Entstörfilter:
Nein
Schutzart (IP):
sonstige
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,75*
€ 124,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,14*
€ 122,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,61*
€ 118,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,17*
€ 112,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,07*
€ 96,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.