Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack Schrumpf-Verbindungsmuffe 7x1,5-10x1,5qmm, 1kV SMH 7/10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-276637
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     145486
EAN/GTIN:
     4010311005331
Suchbegriffe:
Schrumpfmuffe
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßkabelverbinder
Cellpack Schrumpf-Verbindungsmuffe 7x1,5-10x1,5qmm, 1kV SMH 7/10 1.5-2.5 Spannungsreihe 0,6/1 kV, Ausführung Warmschrumpf, Anzahl der Leiter 10, Leiternennquerschnitt 1,5 ...

2,5mm², Geeignet für N(A)YY, Halogenfrei,

Weitere Informationen:
Spannungsreihe:
0,6/1 kV
Ausführung:
Warmschrumpf
Anzahl der Leiter:
10
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm² | 2.5 mm²
Bergbauzulassung:
Nein
Mit konzentrischer Abschirmung:
Nein
Geeignet für:
N(A)YY
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: quetschverbinder 2,5mm², quetschverbinder, cellpack quetschverbinder, Kabelmuffe, Kabelverbindungsmuffe, Muffe, Verbindungs- und Übergangsmuffe, Verbindungsgarnitur, Verbindungsmuffe, Übergangsgarnitur, Übergangsmuffe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 15,93*
€ 21,94*
1
€ 5,46*
ab € 16,34*
€ 22,43*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 17,06*
€ 23,33*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 17,06*
€ 23,35*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 19,31*
€ 23,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Behr Bircher Cellpack BBC
146765
ab € 861,14*
Zubehör
Behr Bircher Cellpack BBC
146766
ab € 487,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.