Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peha Zentralplatte D 20.610.70 TAE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-27425
Hersteller:
     PEHA
Herst.-Nr.:
     00153411
EAN/GTIN:
     4010105153415
Suchbegriffe:
DatenKommAbdeckung
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Abdeckung TAE Dose
Peha Zentralplatte D 20.610.70 TAE Zusammenstellung sonstige, Verwendung TAE, Beschriftungsfeld ohne Beschriftungsfeld, Montageart Unterputz, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche lackiert, Ausführung der Oberfläche matt, Farbe Aluminium, Befestigungsart Befestigung mit Schraube, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Zentralplatte für TAE-, UAE/TAE-Anschlussdosen und Lautsprecher-Anschlussdosen für bis zu 3 Anschlüsse
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
sonstige
Verwendung:
TAE
Tragring:
Nein
Mit Staubschutz:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
Nein
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
Aluminium
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Zugentlastung:
Nein
Lüsterklemme:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: TAE Abdeckung, TAE Dose, TAE Dose Unterputz, UAE Abdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, peha zentralplatte alu, schalterabdeckung, peha schalterabdeckung, AURA, Aufnahmemodul, Auslass, Datendoseneinsatz, Geräteabdeckung, Steckdose, Telefonanschluß
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 5,94*
€ 7,78*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 5,98*
€ 7,84*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 6,21*
€ 8,93*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 6,22*
€ 8,94*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 9,94*
€ 14,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PEHA
00125111
ab € 4,19*
Ähnlich
PEHA
00114211
ab € 2,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.