| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-273397 Herst.-Nr.: 09400009904 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Harting Montagerahmen Han 24HPR 09 40 000 9904 Direktmontage möglich, Länge 156mm, Breite 58mm, Weitere Informationen: | | Schienenmontage: | Nein | Direktmontage möglich: | Ja | Länge: | 156 mm | Breite: | 58 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 10,82* | € 15,28* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,91* | € 15,40* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,12974* | € 15,70974* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,23* | € 15,85* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 12,98* | € 18,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|