Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger Zentralscheibe aws f.UAE-Anschlussdo.2f 1803-02-74


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-26684
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA001753A9004
EAN/GTIN:
     4011395790809
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
DatenKommAbdeckung
IAE Abdeckung
Busch-Jaeger Zentralscheibe aws f.UAE-Anschlussdo.2f 1803-02-74 Zusammenstellung Bedienelement, Verwendung UAE/IAE, Beschriftungsfeld ohne Beschriftungsfeld, Montageart Unterputz, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche glänzend, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9010, Befestigungsart Befestigung mit Schraube, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Farbvariante alpinweiß, impuls, Datenkommunikation - Abdeckungen, Abdeckung für UAE-Anschlussdosen, 2-fach, alpinweiß, Zentralscheibe 2-fach Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen.

Art.-Nr.

0214, 0215 (Kategorie 3/ISDN), 0217-xxx, 0218-xxx, 0218/12-xxx (Kategorie 5e/Cat.

6 A ISO/Datentechnik) und vergleichbare Typen der Fa.

Rutenbeck.

Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK).

AMP (NETCONNECT 5E).

BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design und IAE design).

cti (cti-wire 2.8 Cat.6).

Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).

Mit Schrägauslass.

Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Bedienelement
Verwendung:
UAE/IAE
Tragring:
Nein
Mit Staubschutz:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
Nein
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Zugentlastung:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung ISDN Dose, ISDN Abdeckung, ISDN-Dosenabdeckung, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, UAE Abdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, buschjaeger zentralplatten weiß, schalterabdeckung busch-jäger, schalterabdeckung, Aufnahmemodul, Auslass, Daten-Kommunikations-Technik, Datendoseneinsatz, Geräteabdeckung, Zentralscheibe, impuls
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 8,00*
€ 11,55*
3 Tage
6
€ 4,95*
ab € 8,27*
€ 11,92*
Lager 5382
14
€ 5,80*
ab € 9,06*
€ 13,00*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,08*
€ 13,03*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 10,13*
€ 14,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
1753-0-0083
ab € 8,00*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1753-0-0084
ab € 10,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.