| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-263519 Herst.-Nr.: 120480 EAN/GTIN: 4021103204801 |
| |
|
| | |
| Cimco Ratschen-Rohrschneider 12 0480 Geeignet für Aluminium, Geeignet für Kupfer, Geeignet für Stahl, Geeignet für Edelstahl, Geeignet für Kunststoff, Rohrdurchmesser 12 ... 35mm, Rohrschneider mit Ratschenmechanismus, durch den das vollständige Drehen um das zu schneidende Rohr nicht mehr erforderlich ist, Einhandbedienung. Weitere Informationen: | | Geeignet für Aluminium: | Ja | Geeignet für Kupfer: | Ja | Geeignet für Stahl: | Ja | Geeignet für Edelstahl: | Ja | Geeignet für Kunststoff: | Ja | Rohrdurchmesser: | 12 mm | 35 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rohrschneider 3-35mm, Alu-Rohrschneider, Aluminiumrohrschneider, Edelstahlrohrschneider, Kunststoffrohrschneider, Kupferrohrschneider, Metallrohrschneider, Niro-Rohrschneider, Plasterohrschneider, Plastikrohrschneider, Ratschenrohrschneider |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 31,18* | € 41,10* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 31,95* | € 41,87* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 33,64* | € 44,09* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 34,27* | € 44,69* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 36,87* | € 48,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|