Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TCS Tür Control Video color Außenstation V PUK 10 Tasten 2-spal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-244440
Hersteller:
     TCS
Herst.-Nr.:
     AVU15100-0030
EAN/GTIN:
     4035138014618
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
SmartHome Türsprechanlage
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
TCS Tür Control Video color Außenstation V PUK 10 Tasten 2-spal AVU15100-0030 Anzahl der Ruftasten 10, Montageart Unterputz, Mit Abdeckung, Schutz gegen Vandalismus, Mit Kamera, Farbe Silber, Installationstechnik Bus-System, Höhe 274mm, Breite 274mm, Tiefe 3mm, für 10 Wohneinheiten, win:clip-Prinzip, color-Kamera CCD-Sensor 420 TVL, automatische Tag / Nachtumschaltung, Brennweite: f = 3,6 mm, Lichtempfindlichkeit 0,2 Lux, diagonaler Erfassungswinkel in 90°, empfohlene Montagehöhe für die Kameraposition 1,6 m, Videoausgang symmetrisch 1 Vss FBAS, basiert auf einem Videosystem in 6-Draht-Technik, Namensfeldgröße: H 19 mm x B 62 mm, Sprechgitter gelocht, Frontplatte: Edelstahl gebürstet matt, Maße Frontplatte: H 274 mm x B 274 mm x T 3 mm, Maße UP-Kasten: H 225 mm x B 250 mm x T 40 mm
Weitere Informationen:
Mit Infoschild:
Nein
Anzahl der Ruftasten:
10
Montageart:
Unterputz
Mit Abdeckung:
Ja
Schutz gegen Vandalismus:
Ja
Modulare Bauweise:
Nein
Mit Kamera:
Ja
Farbe:
Silber
Installationstechnik:
Bus-System
Höhe:
274 mm
Breite:
274 mm
Tiefe:
3 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.391,37*
€ 1.538,07*
Frei Haus
ab € 1.442,28*
€ 1.588,01*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.447,75*
€ 1.596,69*
Frei Haus
ab € 1.445,24*
€ 1.603,47*
Lager 5382
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.535,90*
€ 1.688,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.688,27*
€ 2.009,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.671,77*
€ 1.989,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.607,40*
€ 1.912,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.568,56*
€ 1.866,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.535,90*
€ 1.827,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.