Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siedle&Söhne Türlautsprecher-Modul dgr/gli TLM 612-02 DG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-238553
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200038813-00
EAN/GTIN:
     4015739388134
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Türlautsprecher
Türsprechmodul
Gegensprechanlage
Siedle&Söhne Türlautsprecher-Modul dgr/gli TLM 612-02 DG Installationstechnik 1+n-System, Farbe grau, Funktion sprechen, Anzahl der Klingeltasten 0, Breite 99mm, Höhe 99mm, Tiefe 35mm, Türlautsprecher-Modul für das adernsparende 1+n-System.
Weitere Informationen:
Installationstechnik:
1+n-System
Farbe:
grau
Funktion:
sprechen
Anzahl der Klingeltasten:
0
Breite:
99 mm
Höhe:
99 mm
Tiefe:
35 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, türlautsprecher siedle, türlautsprecher, türsprechanlagen 1+n technik, 1+n, Funktionsmodul, Türlautsprechermodul, Vario 611
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 194,76*
€ 231,85*
€ 3,50*
ab € 196,06*
€ 233,95*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 196,09*
€ 233,96*
Frei Haus
ab € 198,60*
€ 237,90*
Lager 5382
6
€ 5,80*
ab € 203,25*
€ 242,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,52*
€ 288,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,72*
€ 286,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,71*
€ 273,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,67*
€ 267,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,25*
€ 241,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.