Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton (Installation) Analogaktor 0-10-VDC CAAE-01/01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-238153
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     240697
EAN/GTIN:
     4015082406974
Suchbegriffe:
EIB-Analogaktor
KNX-Analogaktor
Funkaktor
funkaktor eaton
Eaton (Installation) Analogaktor 0-10-VDC CAAE-01/01 Bussystem Funkbus, Andere Bussysteme sonstige, Montageart sonstige, Breite in Teilungseinheiten 2, Ausführung Basismodul, Mit LED-Anzeige, Busankopplung inklusive, Anzahl der Ausgänge 1, Ausgangsstrom 20 ...

20mA, Ausgangsspannung 1 ...

10V, Schutzart (IP) IP20, Der Analogaktor empfängt, schaltet ein Relais und stellt eine Ausgangsspannung 0-10VDC für Endgeräte wie Mischer, Heizung, Lüftung, Dimmer usw.

zur Verfügung.

Die Versorgung erfolgt über das Netz.

Eingebaut wird das Gerät in der Installationsdose, Zwischendecke oder direkt in den zu steuernden Geräten.

Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
Nein
Bussystem KNX-Funk:
Nein
Bussystem Funkbus:
Ja
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Montageart:
sonstige
Breite in Teilungseinheiten:
2
Ausführung:
Basismodul
Mit LED-Anzeige:
Ja
Busankopplung inklusive:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsstrom:
20 mA
Ausgangsspannung:
1 V | 10 V
Schutzart (IP):
IP20
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: funkaktor, Aktor, Analogaktor
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 101,05*
€ 123,74*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 101,19*
€ 123,85*
Frei Haus
ab € 104,20*
€ 127,85*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 104,92*
€ 128,30*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 105,23*
€ 128,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,30*
€ 152,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,81*
€ 149,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,66*
€ 143,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,65*
€ 138,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,92*
€ 124,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.