Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Stotz S&J Netzfreischalter E 235-NFS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-235703
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDE110000R1701
EAN/GTIN:
     4016779571821
Suchbegriffe:
Bioschalter
Feldabschalter
Feldfreischalter
Netzabkoppler
ABB Stotz S&J Netzfreischalter E 235-NFS Bemessungsspannung 230V, Bemessungsstrom 16A, Bemessungsfrequenz 50 ...

60Hz, Max.

Glühlampenlast 2300W, Max.

Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung) 1000VA, Max.

Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert) 56VA, Einschaltschwelle Leistung 2 ...

15VA, Überwachungsspannung AC, Montageart DIN-Schiene, Breite in Teilungseinheiten 1, Einbautiefe 58mm, Schutzart (IP) IP20,

Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsfrequenz:
50 Hz | 60 Hz
Max. Glühlampenlast:
2300 W
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
1000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
56 VA
Einschaltschwelle Leistung:
2 VA | 15 VA
Überwachungsspannung:
AC
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
58 mm
Schutzart (IP):
IP20
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Netzfreischalter, abb stotz s&j feldfreischalter, Lastrelais, Messrelais, Netzfeldabschalter, Netzfeldfreischalter, Netzfreischaltrelais, Netzüberwachungsrelais
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 97,08*
€ 120,33*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 97,33*
€ 121,54*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 104,77*
€ 129,68*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 108,51*
€ 134,53*
10 Tage
2
€ 4,45*
ab € 183,06*
€ 223,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,53*
€ 160,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,75*
€ 159,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,62*
€ 150,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,82*
€ 147,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,51*
€ 129,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.