Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maico Ersatz-Wärmetauschring für WRG 20 WRF 20 (VE5)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-232389
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0093.0347
EAN/GTIN:
     4012799933472
Suchbegriffe:
Filter
Filtereinsatz
Filtermatte
Luftfilter
Maico Ersatz-Wärmetauschring für WRG 20 WRF 20 (VE5) Ausführung Gehäuse mit Filtereinsatz, Filterklasse G2, Filterart Staubfilter, Umgebungstemperatur 40 ...

40°C, Kanalhöhe 75mm, Kanalbreite 560mm, Nennweite 300mm, Ersatz-Wärmetauschringe für WRG 20.

Artikel: WRF 20, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Gewicht: 0,017 kg, Filterklasse: G2, Breite x Höhe x Tiefe: 560 / 75 / 14 mm, Umgebungstemperatur: 40 °C, Verpackungseinheit: 5 Stück,

Weitere Informationen:
Ausführung:
Gehäuse mit Filtereinsatz
Filterklasse:
G2
Filterart:
Staubfilter
Umgebungstemperatur:
40 °C
Kanalhöhe:
75 mm
Kanalbreite:
560 mm
Nennweite:
300 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 34,32*
€ 44,74*
1
€ 5,46*
ab € 34,63*
€ 45,34*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 35,31*
€ 46,10*
1
€ 3,90*
ab € 35,61*
€ 46,27*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 37,82*
€ 49,14*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,14*
€ 58,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,64*
€ 57,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,09*
€ 53,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,78*
€ 52,10
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,37*
€ 50,42
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,82*
€ 45,01
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 7,564* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.