Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton (Installation) Hilfsschalter 1Ö1S schraubb,f.PXF Z-HK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-229014
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     248432
EAN/GTIN:
     4015082484323
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontakte 1schliesser 1öffner
Eaton (Installation) Hilfsschalter 1Ö1S schraubb,f.PXF Z-HK Zusatzeinrichtung Hilfsschalter, Baubreite (TE) 0,5, Anzahl der Schließer 1, Anzahl der Öffner 1, Anzahl der Wechsler 0, Anzahl der Fehlersignalschalter 0, Bemessungsschaltstrom 3A, Bemessungsspannung 230V, Steuerspannungsart AC, Hilfsschalter, Bemessungsstrom 8A, Bemessungsspannung 250V, Schaltkontakt 1 Schliesser und 1 Öffner, nachträglich anbaubar, schraubbar, Kappen-Einbaumaß 45mm, Einbaubreite 0,5TE (8,8mm), Hutschienenmontage, Klemmquerschnitt 0,5x2,5 qmm, Ausführung entsprechend IEC/EN 60947-5-1, IEC/EN 62019
Weitere Informationen:
Zusatzeinrichtung:
Hilfsschalter
Werkseitig angebaut:
Nein
Baubreite (TE):
0.5
Anzahl der Schließer:
1
Anzahl der Öffner:
1
Anzahl der Wechsler:
0
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Bemessungsschaltstrom:
3 A
Bemessungsspannung:
230 V
Steuerspannungsart:
AC
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, eaton hilfskontakt, Anbauhilfsschalter, Hilfsbaustein, Hilfsblock, Hilfsschalterbaustein, Hilfsschalterblock, Hilfsstromschalter, Modulargerätezubehör
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
4
€ 7,90*
ab € 7,30*
€ 9,82*
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 8,30*
€ 11,27*
7 Tage
10
1
€ 6,95*
ab € 8,30*
€ 11,28*
3 Tage
105
1
€ 6,50*
ab € 8,43*
€ 11,49*
Lager 5382
176
1
€ 5,80*
ab € 9,41*
€ 12,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.