Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 6Kant-Holzschraube 10x100 vz SW17 19 0237


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-22601
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     190237
EAN/GTIN:
     4021103902370
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
Cimco 6Kant-Holzschraube 10x100 vz SW17 19 0237 Werkstoff Stahl, Werkstoffgüte sonstige, Oberfläche galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Schaftdurchmesser 10mm, Länge 100mm, Schlüsselweite 17mm, Schlüsselschraube nach DIN 571
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schaftdurchmesser:
10 mm
Länge:
100 mm
Schlüsselweite:
17 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Holzschraube DIN 571, Schraube DIN 571, Sechskantschraube DIN 571, Halbrundschraube, Holzschraube ohne Norm, Sechskant-Holzschraube, Sechskantholzschraube, Sechskantschraube ohne Norm, din 571 stahl 10 x 100, sechskant holzschraube, sechskant-holzschrauben verzinkt, Außensechskant-Holzschraube, Außensechskantschraube, Holzschraube, Schlüsselschraube, Schraube, Sechskantschraube, Stahlschraube
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 1,84*
€ 2,70*
€ 5,46*
ab € 2,95*
€ 4,28*
€ 3,90*
ab € 3,37*
€ 4,83*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,357*
€ 4,847*
3 Tage
1
€ 6,50*
ab € 3,573*
€ 5,153*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,70*
€ 3,213
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,52*
€ 2,9988
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,40*
€ 2,856
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,29*
€ 2,7251
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,21*
€ 2,6299
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,84*
€ 2,1896
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,184* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
190235
ab € 2,23*
Ähnlich
Cimco
190236
ab € 2,63*
Ähnlich
Cimco
190238
ab € 3,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.