Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller Kontakteinsatz HDC HE 16 MC 17-32


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-225129
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1216500000
EAN/GTIN:
     4008190040895
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc-steckverbinder weidmüller
hdc steckverbinder
Weidmüller Kontakteinsatz HDC HE 16 MC 17-32 Kontaktausführung Stift, Form rechteckig, Polzahl 16, Bemessungsstrom In 16A, Bemessungsspannung 500V, Ausführung des elektrischen Anschlusses Crimpanschluss, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,5 ...

4mm², Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Mit Schutzleiter,

Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Stift
Form:
rechteckig
Mit Gehäuse:
Nein
Polzahl:
16
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 mm² | 4 mm²
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit Schutzleiter:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Crimpkontakteinsatz, Kontakteinsatz, Kontaktstift, RockStar Baureihe HE, RockStar Größe 10, Steckereinsatz, Steckverbindereinsatz, Stifteinsatz, Stiftkontakteinsatz
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 5,02*
€ 7,21*
€ 5,95*
ab € 5,03*
€ 7,22*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 5,13*
€ 7,29*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,12*
€ 7,32*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 5,35*
€ 7,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
9205430000
ab € 870,07*
Zubehör
Weidmüller
9018490000
ab € 261,53*
Zubehör
Weidmüller
1200500000
ab € 0,16482*
Zubehör
Weidmüller
1651420000
ab € 0,57727*
Zubehör
Weidmüller
1116540000
ab € 0,6191*
Zubehör
Weidmüller
1866750000
ab € 25,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.