Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Druckring Pg13.5 948/13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-221821
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     948/13
EAN/GTIN:
     4011126015928
Suchbegriffe:
Dichteinsatz
Dichtring
Dichtung
Dichtungsring
Kleinhuis Druckring Pg13.5 948/13 Ausführung sonstige, Außendurchmesser 18,5mm, Innendurchmesser 14mm, Stärke 0,75mm, Werkstoff Metall, Passend zu Gewindemaß PG 13,5, Anzahl der Durchführungen 1, Druckring, verwendbar für PG und metrische Conus Kabelverschraubungen, Stahl, galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Außendurchmesser:
18.5 mm
Innendurchmesser:
14 mm
Stärke:
0.75 mm
Werkstoff:
Metall
Passend zu Gewindemaß PG:
13.5
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Ring
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
200
€ 6,99*
ab € 0,0566*
€ 0,0865*
1
€ 5,46*
ab € 0,0507*
€ 0,0915*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,0597*
€ 0,1078*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 0,0609*
€ 0,1098*
1
€ 5,95*
ab € 0,07571*
€ 0,13591*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1098*
€ 0,1307
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0963*
€ 0,1146
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,093*
€ 0,111
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0852*
€ 0,1014
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0805*
€ 0,0958
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0609*
€ 0,0725
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
4011126015850
ab € 0,0658*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0401*
Ähnlich
HKL
ab € 0,05035*
Ähnlich
HKL
ab € 0,05485*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0553*
Ähnlich
HKL
ab € 0,22*
Ähnlich
HKL
ab € 0,22*
Ähnlich
HKL
ab € 0,26*
Ähnlich
HKL
ab € 0,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.