| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-219692 Herst.-Nr.: 27/816 EAN/GTIN: 4011126032529 |
| |
|
| | |
| Kleinhuis Kreuzverbinder 27/816 Art des Verbinders Kreuzverbinder, Geeignet für Verbindung Rundleiter Rd 8-10 / Rd 16, Werkstoff Stahl, Oberfläche tauchfeuerverzinkt, Art der Befestigungsschrauben Sechskantschraube, Kreuz-Verbinder für Verbindungen im Erdreich und Beton, mit Klemmplatte und Schrauben M8 Weitere Informationen: | | Art des Verbinders: | Kreuzverbinder | Geeignet für Verbindung: | Rundleiter Rd 8-10 / Rd 16 | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | tauchfeuerverzinkt | Art der Befestigungsschrauben: | Sechskantschraube | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 6,0856* | € 7,9656* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 6,08* | € 8,83* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,6752* | € 9,6352* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 7,3954* | € 9,6554* | | | | Lager 5382 | | | | 1 | | € 5,80* | ab € 6,75* | € 9,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|