Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-213955 Herst.-Nr.: BVP:261796 EAN/GTIN: 4019169787161 |
| |
|
| | |
| Siemens Indus.Sector Schienenverteilersystem 160-400A 0,36m BVP:261796 Ausführung L-Kasten, Polzahl 5, Anzahl der Leiter (ohne Erde) 4, Bemessungsstrom bei AC 50 Hz 400A, Bemessungsspannung bei AC 50 Hz 690 ... 690V, Länge 360m, Farbe grau, RAL-Nummer 7035, Schutzart (IP) IP52, Das Schienenverteiler-System BD2 ist universell einsetzbar für die flexible Energieversorgung von Verbrauchern in Industrie und Gewerbe. Weitere Anwendungen sind der Energietransport zwischen zwei Versorgungspunkten oder der Einsatz als Steigleitung in Hochhäuserns Weitere Informationen: | | Ausführung: | L-Kasten | Flexibel: | Nein | Polzahl: | 5 | Anzahl der Leiter (ohne Erde): | 4 | Bemessungsstrom bei AC 50 Hz: | 400 A | Bemessungsspannung bei AC 50 Hz: | 690 V | Länge: | 360 m | Farbe: | grau | RAL-Nummer: | 7035 | Schutzart (IP): | IP52 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 229,03* | € 276,01* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 227,99* | € 277,20* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 242,60* | € 289,71* | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 253,61* | € 302,88* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 293,07* | € 354,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|