Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Condor Pressure Druckschalter MDR 5/8-K #212904


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-211548
Hersteller:
     Condor
Herst.-Nr.:
     212904
EAN/GTIN:
     4014502212904
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Condor Pressure Druckschalter MDR 5/8-K #212904 Geeignet als Wächter, Max.

Betriebsdruck 40000hPa, Ausschaltdruck 2 ...

8bar, Berstdruck 40bar, Mediumtemperatur -5 ...

80°C, Ausführung des Druckanschlusses G 1/2 Zoll, Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz 0 ...

500V, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 5,5kW, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V 25A, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 0, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 0, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0, Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Anzahl der Öffner als Hauptkontakte 3, Anzahl der Schließer als Hauptkontakte 0, Mit manuellem Ein-/Ausschalter, Schutzart (IP) IP54, Druckschalter in Drehstromausführung, Schaltvermögen 5,5 kW, 3-polig (Öffner) nach EN 60947, zusätzliches Motorschutzrelais zwingend erforderlich

Weitere Informationen:
Geeignet als Wächter:
Ja
Geeignet als 2 Punktregler:
Nein
Geeignet als Begrenzer:
Nein
Max. Betriebsdruck:
40000 hPa
Ausschaltdruck:
2 bar | 8 bar
Berstdruck:
40 bar
Mediumtemperatur:
-5 °C | 80 °C
Ausführung des Druckanschlusses:
G1/2 Zoll
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
0 V | 500 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
25 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Mit Handbetätigung:
Nein
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
Ja
Schutzart (IP):
IP54
Elektronische Ausführung:
Nein
Explosionsgeschützt:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Drucktaster, druckluftschalter, Druckschalter, Druckwächter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 75,62*
€ 94,81*
€ 5,46*
ab € 78,11*
€ 97,54*
Frei Haus
ab € 81,09*
€ 101,31*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 83,17*
€ 103,42*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 95,34*
€ 117,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,53*
€ 139,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,59*
€ 137,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,84*
€ 130,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,75*
€ 127,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,34*
€ 113,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Condor Pressure Control
202066
ab € 44,36*
Zubehör
Condor
202073
ab € 64,46*
Zubehör
Condor
202080
ab € 64,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.