Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klauke Zwillings-Aderendhülse 2x1qmm rt isol. 871/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-209614
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     8718
EAN/GTIN:
     4012078023993
Suchbegriffe:
Aderendhülse
klauke aderendhülsen isoliert 1 mm²...
aderendhülsen klauke
klauke aderendhülsen isoliert
Klauke Zwillings-Aderendhülse 2x1qmm rt isol.

871/8 Bauform Zwillings-Aderendhülse, Nennquerschnitt 1mm², Hülsenlänge 8mm, Isoliert, Isolationswerkstoff Polypropylen, Halogenfrei, Farbe rot, Werkstoff Kupfer, Oberfläche verzinnt, Kunststoff: Polypropylen, halogenfrei

Weitere Informationen:
Bauform:
Zwillings-Aderendhülse
Nennquerschnitt:
1 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Isoliert:
Ja
Isolationswerkstoff:
Polypropylen
Farbe:
rot
Werkstoff:
Kupfer
Oberfläche:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Doppeladerendhülse, Endhülse, Hülse, Iso-Aderendhülse, Isolierhülse, TWIN-Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, Zwillingsaderendhülse
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0221*
€ 0,0318*
22 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0222*
€ 0,0319*
7 Tage
11400
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0224*
€ 0,032*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,02385*
€ 0,03365*
Lager 5382
70176
100
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,0306*
€ 0,0424*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0424*
€ 0,0505
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0417*
€ 0,0496
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0405*
€ 0,0482
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0306*
€ 0,0364
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.