Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intertec-Hess Hammerkopfschraube M8x15 NSSY-8x15


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     5382E-206973
Hersteller:
     Intertec-Hess
Herst.-Nr.:
     NSSY-8x15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hammerkopfschraube ohne Norm
Hammerschraube ohne Norm
hammerkopfschraube ohne norm m8
hammerkopfschraube ohne norm
Intertec-Hess Hammerkopfschraube M8x15 NSSY-8x15 Werkstoff Stahl, Werkstoffgüte 16, Oberfläche galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Gewindemaß metrisch 8, Länge 15mm,
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
16
Oberfläche:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß metrisch:
8
Länge:
15 mm
Geeignet für Montageschiene:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gewindeschraube, Hammerkopfschraube, Maschinenschraube, Metallschraube, Profilschraube, Schienenschraube, Schlitzschraube, Schraube, Stehbolzen, T-Schraube
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 1,88*
€ 2,56*
1
€ 5,46*
ab € 1,88*
€ 2,77*
1
€ 3,90*
ab € 2,15*
€ 3,17*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 25,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.