Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschiedene-Diverse HSLCH-JZ 4x 1,5 Tr.500 Steuerltg haloge


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-20614
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     HSLCH-JZ 4x1,5 Tr.500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Verschiedene-Diverse HSLCH-JZ 4x 1,5 Tr.500 Steuerltg halogenfr.

Leiter-Nennquerschnitt 1,5mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Zahl 4, Verseilelement nein, Ader-Isolation sonstige, Ader-Kennzeichnung Ziffern, Schutzleiter, Schirm über Verseilung Geflecht, Mantel-Material sonstige, Mantel-Farbe grau, Halogenfrei nach EN 60754-1/2, Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Raucharm nach EN 61034-2, Außendurchmesser ca.

9,6mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -25 ...

70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40 ...

70°C, Nennspannung U 500V, Leiter-Material Kupfer, blank, Anzahl der Schutzleiter 1, Halogenfreie Anschluß- und verbindungsleitung für Steuergeräte in und an Be- und Verarbeitungsmaschinen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen, im Maschinen- und Anlagen- sowie Kraftwerksbau, in der Heiz- und Klimatechnik als auch in Büromaschinen und Anlagen der Datenverarbeitung.

Für feste Verlegung, sowie für gelegentliche, nicht ständig wiederkehrende Bewegungen, auch in nassen Räumen.

Diese Leitung verhindert bei lokaler Flammeinwirkung eine Brandweiterleitung.

Die entstehenden Brandgase enthalten keine korrosiven Bestandteile

Weitere Informationen:
Leiter-Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
4
Verseilelement:
nein
Ader-Isolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Schutzleiter:
Ja
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Mantel-Material:
sonstige
Mantel-Farbe:
grau
Flammwidrig:
nach EN 60332-1-2
Raucharm nach EN 61034-2:
Ja
Außendurchmesser ca.:
9.6 mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
-25 °C | 70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-40 °C | 70 °C
Nennspannung U:
500 V
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,47* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,77*
€ 4,49
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,54*
€ 4,21
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,44*
€ 4,09
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,24*
€ 3,86
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,10*
€ 3,69
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,47*
€ 2,94
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.