Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller Modul RJ 45 schwarz IE-FCM-RJ45-FJ-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-203427
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1018820000
EAN/GTIN:
     4032248730070
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
Modularbuchsen
Weidmüller Modul RJ 45 schwarz IE-FCM-RJ45-FJ-B Steckverbindertyp RJ45 8(8), Geschirmt, Kategorie 6A (IEC), Farbe schwarz, Die FrontCom® - Micro von Weidmüller ist Ihre erste Wahl, wenn Sie einen IP65-Anschluss am Schaltschrank, Schaltpult oder Verteilerkasten benötigen.

Mit SteadyTec® -Technolgie bis 10 Gbit/s, flexibel durch unterschiedliche Einsätze: RJ45 und USB, einfache Montage durch Zentralverschraubung.

Weitere Informationen:
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
Ja
Kategorie:
6A (IEC)
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 12,85*
€ 15,64*
10
Frei Haus
ab € 12,887*
€ 15,697*
10
Frei Haus
ab € 13,414*
€ 16,284*
Lager 5382
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 13,79*
€ 16,68*
20 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 13,75*
€ 16,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 166,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
9204370000
ab € 6,485*
Zubehör
Weidmüller
1963600000
ab € 10,99*
Zubehör
Weidmüller
1716630000
ab € 0,4562*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.