Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschiedene-Diverse H03VH-H 2x0,75 ws Ri.100 Schlauchltg PVC


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-19903
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     X03VH-H 2x0,75 ws Ri.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flexible Leitung
Leitung
Verschiedene-Diverse H03VH-H 2x0,75 ws Ri.100 Schlauchltg PVC Leiter-Nennquerschnitt 0,75mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Zahl 2, Ader-Isolation PVC, Mantel-Material PVC, Mantel-Farbe weiß, Ausführung flach, Außendurchmesser ca.

3,2mm, Nennspannung U 300V, Zum Einsatz an leichten Handgeräten bei geringen mechanischen Beanspruchungen sowie für den Anschluß leichter Elektrogeräte wie Küchenmaschinen, Büromaschinen und Rundfunkgeräte, jedoch nicht zugelassen für Koch-, Heiz-, und Wärmegeräte sowie für die Anwendung im Freien in gewerblichen und landwirtschaftlichen Betrieben und zum Anschluß von gewerblichen genutzten Elektrowerkzeugen

Weitere Informationen:
Leiter-Nennquerschnitt:
0.75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
2
Ader-Isolation:
PVC
Schutzleiter:
Nein
Mantel-Material:
PVC
Mantel-Farbe:
weiß
Ausführung:
flach
Außendurchmesser ca.:
3.2 mm
Nennspannung U:
300 V
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,43*
  
Preis gilt ab 300.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,43* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,57*
€ 0,68
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,56*
€ 0,67
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,54*
€ 0,64
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,52*
€ 0,62
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 0,50*
€ 0,60
pro Meter
ab 300000 Meter
€ 0,43*
€ 0,51
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.