Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-194245 Herst.-Nr.: MUM6N11 EAN/GTIN: 4242002451701 |
| |
|
| | |
| Bosch Kleingeräte+HT Küchenmaschine MUM6N11 Leistung 800W, Geschwindigkeitsregelung 4 Stufen, Fassungsvermögen Mehl 2000g, Grundfarbe weiß, Mixsystem, Rührsystem, Erweiterbar, Momentstufe, Kunststoff-Rührschüssel für bis zu 2 kg Mehl + Zutaten (max. Teigmenge 4 kg) inkl. transparentem, zweiteiligem Deckel, Knethaken mit Teigteiler, Doppel-Schlagbesen, Deckel für Rühr- oder Mixerantrieb, Kabelstaufach, integriertes Zubehör (1 Deckel, 1 Knethaken Metall, 1 Kunststoff-Rührschüssel 2000 g, 1 Mixeraufsatz Kunststoff, 1 Rühr-/ Schlagbesen, 1 Spatel) Weitere Informationen: | | Leistung: | 800 W | Geschwindigkeitsregelung: | 4 Stufen | Fassungsvermögen Mehl: | 2000 g | Grundfarbe: | weiß | Mixsystem: | Ja | Rührsystem: | Ja | Schneidsystem: | Nein | Erweiterbar: | Ja | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 216,30* | € 262,96* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 229,79* | € 279,59* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 231,30* | € 280,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|