Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-1912 Herst.-Nr.: VHD185 EAN/GTIN: 4012078015462 |
| |
|
| | |
| Klauke Hülse 185 E-CU 185qmm VHD 185 Form des Leiters rund, Nennquerschnitt 185mm², Länge geeignet für Kabelschuhe und -verbinder DIN-Ausführung, Oberfläche galvanisch verzinnt, Für mehrdrähtige. verdichtete Leiter z. B. VDE 0295 Kl. 2. Ermöglicht die Nutzung der Klauke DIN Presskabelschuhe und Verbinder bei verdichteten Leitern. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. Weitere Informationen: | | Form des Leiters: | rund | Nennquerschnitt: | 185 mm² | Länge geeignet für: | Kabelschuhe und -verbinder DIN-Ausführung | Oberfläche: | galvanisch verzinnt | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,61025* | € 0,90025* | | | | | 27 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,6704* | € 0,9804* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,59* | € 0,99* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,6045* | € 1,0145* | | | | Lager 5382 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,80* | ab € 0,65* | € 1,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|