| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-184087 Herst.-Nr.: 909479 EAN/GTIN: 4005531094791 |
| |
|
| | |
| EOS Saunatechnik Sensor Feuchtfühler F2 beige Art des Zubehörs Klimamesser, Feuchtesensor inkl. Fühlergehäuse und 4 m Silikonkabel zur besseren/genaueren Regelung der relativen Luftfeuchte in Verbindung mit den Steuergeräten EmoTec® HCS 9003 und EmoTouch, Abmessungen 45 mm x Ø 45 mm Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs: | Klimamesser | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hygrometer, Luftfeuchte-Messgeräte, Luftfeuchtigkeitsmesser, Sauna-Hygrometer, Saunahygrometer, Sauna-Steuergerät, Sauna-Steuerung, Saunasteuergerät, Saunasteuerung, eos saunatechnik saunasteuergerät, hygrometer, Klimamesser, Saunasteuerungsgerät |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 195,44* | € 237,68* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 194,55* | € 237,77* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 197,20* | € 240,12* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 201,25* | € 245,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|